Kegelrollenlager FAG 30303-A, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:30303-A
Rubix:116555
Hersteller:0167108270000
EAN:4012801161329


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 30303-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 128 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 303..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 17600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 15,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort