Kegelrollenlager Timken L68149/L68111, Außendurchmesser: 59 mm | Innendurchmesser: 34.989 mm | Breite: 15.88 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:L68149/L68111
Rubix:850373
Hersteller:100109961
EAN:0053893074122
L68149/L68111 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,989 mm
Außendurchmesser59 mm
Breite15,88 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L68149/L68111 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken ist der weltweit führende Anbieter von Kegelrollenlagern mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist die grundlegende und am weitesten verbreitete Art der Kegelrollenlager. Sie besteht aus der Innenringanordnung und dem Außenring. In der Regel montiert als eines von einem entgegengesetzten Paar. Während der Montage der Ausrüstung können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel (Endspiel) oder Vorspannungszustand „eingestellt“ werden, um die Leistung zu optimieren.
Kegelrollenlager Timken

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager haben eine positive Rollenausrichtung, die eine echte Abrollbewegung gewährleistet und eine „Sitzkraft“ erzeugt, die die Rolle gegen die große Kegelrippe drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass die Rollen den Scheitelpunkt verdrehen, wodurch sie positiv ausgerichtet bleiben und an der großen Kegelrippe anliegen.

Anwendungen

Fahrzeugvorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x28x73 mm
Bruttogewicht170 g
Verpackungsmaße (L x B x H)73x28x73 mm
Gewicht der Verpackung170 g
Innendurchmesser34,989 mm
Außendurchmesser59 mm
Breite15,88 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
21,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an