Kegelrollenlager FAG 33205, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 18 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:33205
Rubix:509819
Hersteller:0167139580000
EAN:4012801036887
33205 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33205 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 332, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x52x52 mm
Bruttogewicht232 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Serie332
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8200 rpm
Grenzdrehzahl14200 rpm
Gesamtbreite Lager22 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r58000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48500 N
Zolltarifcode84822000
24,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,92 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an