Kegelrollenlager SKF LM 48548/510/Q, Außendurchmesser: 65.088 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 18.288 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:LM 48548/510/Q
Rubix:135164
Hersteller:LM 48548/510/Q
EAN:7316570003758


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,088 mm |
| Breite | 18,288 mm |
Produktdetails : LM 48548/510/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Kann mit Kegeln der gleichen Serie kombiniert werden
- Ermöglicht vollständige Austauschbarkeit der Becher
- Ermöglicht vollständige Austauschbarkeit der Becher
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,088 mm |
| Breite | 18,288 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 18,288 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen