Kegelrollenlager FAG 32934, Außendurchmesser: 230 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 30 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:32934
Rubix:509732
Hersteller:0167132650000
EAN:4012801051279
32934 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32934 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

-Hohe radiale Belastungen treten auf
Hohe axiale Belastungen wirken einseitig
Kombinierte Belastungen müssen aufgenommen werden (radiale und axiale Kräfte wirken gleichzeitig)
Eine genaue axiale Führung der Welle ist erforderlich (Festlagerfunktion)
Die Lagerung muss eine sehr hohe axiale Steifigkeit aufweisen
Die Lagerstelle wird spielfrei oder unter Vorspannung betrieben (einzelne Lager werden gegeneinander angestellt)
br>Eine hohe Laufgenauigkeit ist erforderlich
Die Tragfähigkeit von Schrägkugellagern reicht nicht mehr aus und die höhere Drehzahleignung von Schrägkugellagern ist nicht erforderlich
Die Lager müssen keine Fluchtungsfehler ausgleichen
Das Konstruktionsziel umfasst kompakte, steife und wirtschaftliche Lagerungen mit hoher Tragfähigkeit

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x230x230 mm
Bruttogewicht4310 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Serie329
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1780 rpm
Grenzdrehzahl2850 rpm
Gesamtbreite Lager38 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r560000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr295000 N
Zolltarifcode84822000
590,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
702,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an