Kegelrollenlager NTN 32920, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm

NTN Kegelrollenlager 32900

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:32920
Rubix:904055
EAN:4547359296570
32920 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32920 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x25 mm
Bruttogewicht1110 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Serie32900
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r206000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr121000 N
Zolltarifcode84822000
160,98 exkl. MwSt.
/ Stück
191,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an