Kegelrollenlager Timken 31310-90KA4, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 19 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:31310-90KA4
Rubix:841511
Hersteller:190073046
EAN:0053893007564




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 31310 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Mit ihrer Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu bewältigen, sind die Timken®-Hochleistungskegelrollenlager so konzipiert, dass sie auf engstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen