Kegelrollenlager SKF 32007 X, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 18 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32007 X
Rubix:2112889
EAN:7316577748959
32007 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32007 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Serie32007
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8500 rpm
Grenzdrehzahl10000 rpm
Gesamtbreite Lager18 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52300 N
16,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an