Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 17,5 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 17,5 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 320..-X-XL |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | Standard |
Grenzdrehzahl | 8800 rpm |
Gesamtbreite Lager | 23 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 124000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 97000 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std