Kegelrollenlager FAG 32317-XL, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 60 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:32317-XL
FAG:32317-XL
Rubix:1898745
Hersteller:0884781140000
EAN:4064328522244


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 32317-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 323 in X-Life Qualität bieten ausgezeichnete Leistung und eine lange Lebensdauer. Sie sind besonders geeignet für Anwendungen, die hohe Belastungen und dynamische Kräfte erfordern, wie zum Beispiel in der Fahrzeugindustrie und im Maschinenbau. Die X-Life Technologie sorgt für verbesserte Energieeffizienz und eine signifikant reduzierte Reibung, was zu einer niedrigeren Wärmeentwicklung führt.
Durch ihre hohe Präzision und Belastbarkeit sind die Lager dieser Baureihe besonders gut für Antriebswellen, Radlager und andere mechanische Komponenten geeignet.
Durch ihre hohe Präzision und Belastbarkeit sind die Lager dieser Baureihe besonders gut für Antriebswellen, Radlager und andere mechanische Komponenten geeignet.
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Stärken
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 323 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 63,5 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 580000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 540000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen