Kegelrollenlager FAG T7FC070-XL, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 27 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:T7FC070-XL
FAG:T7FC070-XL
Rubix:2044342
Hersteller:0874463080000
EAN:4064328448179
T7FC070-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T7FC070-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe T7FC in X-Life Qualität sind speziell für hochbelastete Anwendungen konzipiert, bei denen Präzision und hohe Tragfähigkeit entscheidend sind. Diese Kegelrollenlager bieten herausragende Leistung bei extremen Betriebsbedingungen und sind ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, Maschinenbau und in Fahrzeugkomponenten. Sie garantieren eine hervorragende Leistung bei hohen Drehzahlen und Vibrationen.

Mit der X-Life Technologie bieten die Lager eine erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer, was zu weniger Wartungsaufwand und geringeren Betriebskosten führt.
Kegelrollenlager T, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2680 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Seriet7fc
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl5800 rpm
Gesamtbreite Lager39 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r237000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr208000 N
180,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an