Kegelrollenlager FAG KLM11749-LM11710, Außendurchmesser: 39.878 mm | Innendurchmesser: 17.462 mm | Breite: 10.668 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KLM11749-LM11710
Rubix:512846
Hersteller:0167317430000
EAN:4012801036283


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,462 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,878 mm |
| Breite | 10,668 mm |
Produktdetails : KLM11749-LM11710 (FAG) Kegelrollenlager FAG
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13,84x39,88x39,88 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 81 g |
| Innendurchmesser | 17,462 mm |
| Außendurchmesser | 39,878 mm |
| Breite | 10,668 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | k-series |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 20100 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 13,843 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21200 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen