Kegelrollenlager SKF 30314, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 38.75 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:30314
Rubix:8436
EAN:7316577327185
30314 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite38,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30314 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite38,75 mm
Lagerspielcn
108,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an