Kegelrollenlager Timken 32020X-90KC4, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 32 mm

Kegelrollenlager der Serie 320

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32020X-90KC4
Rubix:163451
Hersteller:190060337
EAN:0053893832418
32020X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32020X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Ringe erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite32 mm
Lagerspielcn
109,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an