Kegelrollenlager FAG 32319-A, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 55 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32319-A
Rubix:509723
Hersteller:0167131410000
EAN:4064328809215


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 32319-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10100 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 323..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 71,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 710000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 530000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
657,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
782,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std