Kegelrollenlager FAG 30309-A>A, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 22 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:30309-A>A
Rubix:3032227
Hersteller:0956400880000
EAN:4064327174949


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 30309-A>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 303..-a |
| Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 27,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 125000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 111000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen