UCP 312D1 (NTN) Stehlagereinheit NTN

NTN Gehäuselager UCP300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCP312D1
Rubix:16039
EAN:4547359001761
UCP 312D1 (NTN) Stehlagereinheit NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Werkstoffgrauguss
Außendurchmesser130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 312D1 (NTN) Stehlagereinheit NTN


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)349x216x118 mm
Bruttogewicht9570 g
Innendurchmesser60 mm
Werkstoffgrauguss
Außendurchmesser130 mm
Serieucp300
Gewicht0 kg
Anzahl Löcher2
Breite71 mm
Zolltarifcode84832000
211,13 exkl. MwSt.
/ Stück
251,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen