UCFX 18D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
NTN Gehäuselager UCFSX 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCFX18D1
Rubix:914631
EAN:4547359217841



Produktdetails : UCFX 18D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 337x330x123 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13740 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 104 mm |
| Serie | ucfx00 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
496,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen