PCJ 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJ40-XL-N
Rubix:14586
Hersteller:0096410090000
EAN:4012802809398


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
Produktdetails : PCJ 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 130 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | pcj..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 56,8 mm |
| Klemme | 36,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Gewicht | 1,89 kg |
| Bauform | 4-loch-flanschgehäuse mit exzentrischem sicherungsring |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std