RCJTA 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJTA35-XL-N
Rubix:15090
Hersteller:0009737930000
EAN:4012802820461


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 92 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : RCJTA 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJTA, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Spannhülse, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x155x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1010 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 92 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 34 mm |
| Länge | 155 mm |
| Serie | rcjta..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 34 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24900 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort