RFE 30-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RFE30-XL
Rubix:15153
Hersteller:0008276300000
EAN:4012802793727


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 127 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Produktdetails : RFE 30-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RFE, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 127 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Höhe | 22,5 mm |
| Länge | 127 mm |
| Serie | rfe..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 40,6 mm |
| Klemme | 48,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Gewicht | 1,08 kg |
| Bauform | vier-schrauben-flanschgehäuse, grauguss, zentrierzapfen, exzentrischer sicherungsring, nachschmiermöglichkeit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort