Referenzen
Ersetzte Ref.:RCJ120-XL-I
INA:RCJ120-XL
Rubix:3321214
Hersteller:0947314890000
EAN:4064327385949


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 305 mm |
| Befestigungsabstand | 240 mm |
Produktdetails : RCJ 120-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 305 mm |
| Befestigungsabstand | 240 mm |
| Werkstoff | lamellengraphit-gusseisen |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Höhe | 305 mm |
| Länge | 305 mm |
| Serie | rcj..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 83 mm |
| Klemme | 152 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 30 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 131000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 165000 N |
| Außendurchmesser | 305 mm |
| Gewicht | 18,62 kg |
| Bauform | 4-loch-flansch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
985,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.172,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort