UCF 209-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:UCF209-J7
Rubix:867619
Hersteller:0808221260000
EAN:4047643247603
UCF 209-J7 (FAG) Flanschlagereinheit viereckig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Breite137 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCF 209-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UCF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2300 g
Innendurchmesser45 mm
Breite137 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffstahl
Höhe52,2 mm
Länge137 mm
Serieucf
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Außendurchmesser52,2 mm
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,86 exkl. MwSt.
/ Stück
54,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen