RAY 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAY25-XL
Rubix:15003
Hersteller:0008329600000
EAN:4012802790757


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 76 mm |
Produktdetails : RAY 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RAY, Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 76 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Länge | 95 mm |
| Serie | ray..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 27 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 8,7 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 95 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std