Referenzen
Ersetzte Ref.:F4BSS 30M-YTPSS
SKF:F4BSS 30M-TPSS
Rubix:3025814
EAN:7316579998758


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 34,3 mm |
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
Produktdetails : F4BSS 30M-TPSS (SKF) Y-Lager SKF
Diese quadratischen Flanschkugellagereinheiten sind speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Sie bestehen aus einem Einsatzlager mit einem verlängerten Innenring und einer Stellschraubenverriegelung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten können eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung ausgleichen, erlauben aber normalerweise keine axiale Verschiebung.
Diese Kugellagereinheiten mit quadratischem Flansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Gehäuse aus nichtrostendem Stahl montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Montagefertig
- Geschmierte und abgedichtete Lager
- Schnellverriegelung auf der Welle
- Große Auswahl an Gehäuseformen, Gehäusematerialien und Verriegelungsmethoden
- Konzentrische Verriegelungsoptionen für hohe Geschwindigkeiten und geringe Vibrationen
- Geschmierte und abgedichtete Lager
- Schnellverriegelung auf der Welle
- Große Auswahl an Gehäuseformen, Gehäusematerialien und Verriegelungsmethoden
- Konzentrische Verriegelungsoptionen für hohe Geschwindigkeiten und geringe Vibrationen
Anwendungen
Für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 34,3 mm |
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen