NPQM-L-G14-Q12-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

NPQM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-L-G14-Q12-P10
Rubix:447210
Hersteller:558714
EAN:4052568054830
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-L-G14-Q12-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM


L-Steckverschraubung NPQM-L-G14-Q12-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=11 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58,3 g
Werkstoffmessing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 212
58,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen