Referenzen
Festo:QST-8-6
Rubix:105503
Hersteller:153135
EAN:4052568032272

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 8 mm |
Produktdetails : QST-8-6 T-Steckverbinder
T-Steckverbindung QST-10-6 Reduzierung. Größe=Standard, Nennweite=3,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x90x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13,65 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std