Referenzen
Festo:T-PK-4
Rubix:105676
Hersteller:9585
EAN:4052568020798

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (gehäuse);pom (gehäuse) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Produktdetails : T-PK-4 Stecknippel Schlauchverbindungen
T-Schlauchverbindung T-PK-4 mit Stecknippel. Nennweite=3,4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 6 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x50x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3,6 g |
| Werkstoff | messing (gehäuse);pom (gehäuse) |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen