Referenzen
Festo:QST-10-50
Rubix:442748
Hersteller:130805
EAN:4052568025267

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
Produktdetails : QST-10-50 T-Steckverbinder
T-Steckverbindung QST-10-50 Baugröße=Standard, Nennweite=6,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x135x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26,32 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
351,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen