QST-8-4 T-Steckverbinder

T-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-8-4
Rubix:218184
Hersteller:130613
EAN:4052568023713
QST-8-4 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-8-4 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung QST-10-6 Reduzierung. Größe=Standard, Nennweite=3,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13,6 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
6,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std