Referenzen
Festo:NPQH-L-Q14-E-P10
Rubix:1176148
Hersteller:578275
EAN:4052568059781

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 14 mm |
Produktdetails : NPQH-L-Q14-E-P10 L-Steckverbindung
L-Steckverbindung NPQH-L-Q14-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=12 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61,7 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 14 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 14 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
140,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen