Referenzen
Festo:QSX-8
Rubix:105354
Hersteller:153285
EAN:4052568033569

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 8 mm |
Produktdetails : QSX-8 X-Steckverbinder
X-Steckverbindung QSX-8 Baugröße=Standard, Nennweite=4,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x90x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std