3109 08 21 LF3000 Winkeleinschraubanschluss, 8mm - R1/2
Legris Winkeleinschraubanschluss, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3109 08 21
Rubix:103299
Hersteller:3109 08 21
EAN:0820099220932

Produktdetails : 3109 08 21 LF3000 Winkeleinschraubanschluss, 8mm - R1/2
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 21
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,032
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 21
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,032
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 334 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Anschluss 2 | 1/2 in |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort