KPGL06-01 Winkel-Steckverbindung
KPGH Clean One-Touch-Stecker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KPGL06-01
Rubix:2174751
Hersteller:KPGL06-01
EAN:3618036072433

Dokumente
Produktdetails : KPGL06-01 Winkel-Steckverbindung
Bei der Serie KP handelt es sich um One-Touch-Armaturen für Reinraum-Abblasanlagen und Antriebsluftsysteme. Die KP-Serie ist völlig ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der One-Touch-Serie KPQ/KPG (für Luftleitungen in Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
KPQL/KPGL, Steckverbindung, Reinraum - Einschraubwinkel, Steckverbindung mit Außengewinde
Stärken
Saubere One-Touch-Anschlüsse
Für Luftleitungen im Antriebssystem
Für Luftleitungen im Antriebssystem
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Anschluss 2 | 1/8 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen