QSL-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

L-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-6-100
Rubix:442684
Hersteller:130741
EAN:4052568024628
QSL-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverbindung QSL-6-100 Größe=Standard, Nennweite=3,6 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x115x90 mm
Bruttogewicht7,8 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
257,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
305,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen