Referenzen
Festo:QSH-10-8
Rubix:126537
Hersteller:153259
EAN:4052568033361

Produktdetails : QSH-10-8 Steckhülse
Steckhülse QSH-10-8 reduzierend. Baugröße=Standard, Nennweite=4,9 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,78 g |
| Werkstoff | pbt (unterkunft) |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std