843008 Verschlussschraube Isk Edelstahl mit FKM-Dichtung G1/2

EDELSTAHL-PARALLELSTECKER MIT FKM-DICHTUNG – INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:843008
Rubix:3235570
EAN:3660338062964
843008 Verschlussschraube Isk Edelstahl mit FKM-Dichtung G1/2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl-stahl
Anschluss 1g1/2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 843008 Verschlussschraube Isk Edelstahl mit FKM-Dichtung G1/2


Material: Edelstahl AISI 316L. Druckbereich: -0,99 bis 140 bar. Temperaturbereich: -110 °C bis 300 °C.
Verschlussschraube Isk Edelstahl mit FKM-Dichtung G1/2

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl-stahl
Anschluss 1g1/2
Profilaußengewinde
Anschluss 2g1/2
Max. Temperatur300 °C
20,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std