NA 6907 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NA 6907
Rubix:313027
Hersteller:12771
EAN:7316577012302
NA 6907 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 6907 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Zweireihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Borde am Außenring führen die Rollenkränze und weisen konstruktive Merkmale auf, die das Nachschmieren erleichtern. Innen- und Außenring lassen sich getrennt montieren. Das erlaubt eine Presspassung für Welle und Gehäuse und vereinfacht Instandhaltungskontrollen.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x55x55 mm
Bruttogewicht310 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Seriena 69
Werkstoffwälzlagerstahl
Käfigstahl
Gewicht0,31 kg
Referenzdrehzahl9500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48400 N
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
77,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen