NUTR 50-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUTR50-X-A
Rubix:19294
Hersteller:0069568150000
EAN:4047643190596
NUTR 50-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 50-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x90x90 mm
Bruttogewicht950 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite32 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1300 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr58000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r86000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
139,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,89 € inkl. MwSt.