Referenzen
INA:NATV20
Rubix:159661
Hersteller:0000344520000
EAN:4012802284140


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NATV 20 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 255 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20300 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 42500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort