NUTR 30 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUTR 30 A
Rubix:155290
Hersteller:94427
EAN:7316570620108
NUTR 30 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 30 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit verbesserter balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x62x62 mm
Bruttogewicht465 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41,3 N
Statische Tragzahl, radial - C0r47,5 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
73,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std