Referenzen
INA:NA2206-2RSR
Rubix:18764
Hersteller:0000277150000
EAN:4012802424096


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NA 2206-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 324 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | na22..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen