NA 2208-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA2208-2RSR
Rubix:18767
Hersteller:0000277580000
EAN:4012802424089
NA 2208-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 2208-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x80x80 mm
Bruttogewicht628 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriena22..-2rsr
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl850 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r41500 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
80,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,20 € inkl. MwSt.