MOL-786001 Gehörschutzstöpsel Spark Plugs PS 500 Paar-Nachfüllpackung
Nachfüllpackung Schaumstoffstöpsel SPARK PLUGS®.
Siehe technische InformationenReferenzen
Moldex:786001
Rubix:3113202
EAN:4019444010557

Produktdetails : MOL-786001 Gehörschutzstöpsel Spark Plugs PS 500 Paar-Nachfüllpackung
Diese Nachfüllpackung mit 500 Paar Moldex Spark Plugs® Schaumstoffstöpseln ist mit den PlugStation-Spendersystemen kompatibel. Sie spart bei jeder Verwendung bis zu 92 % Kunststoff ein. Die Spark Plugs® wurden für eine hervorragende Lärmreduzierung von 35 dB (SNR) entwickelt und sind für ihr farbenfrohes Design, den weichen Schaumstoff und den einzigartigen Tragekomfort bekannt, die einen lang anhaltenden Schutz ohne Unbehagen für den Benutzer bieten.
Eigenschaften:
Die Spark Plugs lassen sich leicht zusammendrücken, passen sich sanft in den Gehörgang ein und nehmen allmählich ihre Form wieder an, wodurch sie stabilen Halt bieten, ohne übermäßigen Druck auf den In-Ear-Kanal auszuüben. Ihr stromlinienförmiges Design und die ansprechenden Farben verleihen ihrer Wirksamkeit eine spielerische Note. Sie sind mit den Moldex PlugStation Spendern kompatibel und ermöglichen nicht nur eine schnelle und einfache Anwendung, sondern auch eine deutliche Reduzierung der Umweltbelastung durch weniger Plastikmüll.
Spezifikationen:
- SNR-Wert: 35 dB.
- Schallreduktion bei hohen Frequenzen (H): 35 dB.
- Schallreduktion bei mittleren Frequenzen (M): 32 dB.
- Schallreduktion bei niedrigen Frequenzen (L): 31 dB.
- Frequenz (Hz) und Dämpfung: 63 bis 8000 Hz (Dämpfung von 30,0 bis 43,5 dB je nach Frequenz).
- Verpackung: Beutel mit 500 unverpackten Paaren (1000 Stöpsel).
- Kompatibilität: Moldex PlugStation Dispenser.
- Farben: Design mit Marmoreffekt und attraktiven Farben.
- Gewicht: 1,3 g pro Paar.
- Material: Polyurethanschaum.
- Haltbarkeit: 4 Jahre ab Produktionsdatum (bei ordnungsgemäßer Aufbewahrung).
Normen:
Sie erfüllen die Norm EN 352-2:2002 und weisen einen SNR-Wert von 35 dB auf, der ein hohes Schutzniveau gewährleistet und den Sicherheitsanforderungen der Europäischen Union entspricht. Sie sind auch unter der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung zugelassen und gewährleisten den Benutzern optimale Sicherheit und eine wirksame Lärmreduzierung.
Markeninformationen:
Moldex ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere von Gehör- und Atemschutz. Das Unternehmen wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen anzubieten, die Komfort und Sicherheit miteinander verbinden. Moldex zeichnet sich durch sein Bestreben aus, seinen ökologischen Fußabdruck mit umweltfreundlichen Produkten zu verringern. Mit Tausenden zufriedener Kunden in den verschiedensten Industriezweigen stellt Moldex auch weiterhin die Innovation in den Mittelpunkt seiner Mission, um zuverlässige und umweltfreundliche Produkte anzubieten.
Eigenschaften:
Die Spark Plugs lassen sich leicht zusammendrücken, passen sich sanft in den Gehörgang ein und nehmen allmählich ihre Form wieder an, wodurch sie stabilen Halt bieten, ohne übermäßigen Druck auf den In-Ear-Kanal auszuüben. Ihr stromlinienförmiges Design und die ansprechenden Farben verleihen ihrer Wirksamkeit eine spielerische Note. Sie sind mit den Moldex PlugStation Spendern kompatibel und ermöglichen nicht nur eine schnelle und einfache Anwendung, sondern auch eine deutliche Reduzierung der Umweltbelastung durch weniger Plastikmüll.
Spezifikationen:
- SNR-Wert: 35 dB.
- Schallreduktion bei hohen Frequenzen (H): 35 dB.
- Schallreduktion bei mittleren Frequenzen (M): 32 dB.
- Schallreduktion bei niedrigen Frequenzen (L): 31 dB.
- Frequenz (Hz) und Dämpfung: 63 bis 8000 Hz (Dämpfung von 30,0 bis 43,5 dB je nach Frequenz).
- Verpackung: Beutel mit 500 unverpackten Paaren (1000 Stöpsel).
- Kompatibilität: Moldex PlugStation Dispenser.
- Farben: Design mit Marmoreffekt und attraktiven Farben.
- Gewicht: 1,3 g pro Paar.
- Material: Polyurethanschaum.
- Haltbarkeit: 4 Jahre ab Produktionsdatum (bei ordnungsgemäßer Aufbewahrung).
Normen:
Sie erfüllen die Norm EN 352-2:2002 und weisen einen SNR-Wert von 35 dB auf, der ein hohes Schutzniveau gewährleistet und den Sicherheitsanforderungen der Europäischen Union entspricht. Sie sind auch unter der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung zugelassen und gewährleisten den Benutzern optimale Sicherheit und eine wirksame Lärmreduzierung.
Markeninformationen:
Moldex ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere von Gehör- und Atemschutz. Das Unternehmen wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen anzubieten, die Komfort und Sicherheit miteinander verbinden. Moldex zeichnet sich durch sein Bestreben aus, seinen ökologischen Fußabdruck mit umweltfreundlichen Produkten zu verringern. Mit Tausenden zufriedener Kunden in den verschiedensten Industriezweigen stellt Moldex auch weiterhin die Innovation in den Mittelpunkt seiner Mission, um zuverlässige und umweltfreundliche Produkte anzubieten.
Stärken
- Kunststoffeinsparung: 92 % weniger Kunststoffabfall pro Nachfüllung.
- Hoher Schutz: 35 dB (SNR) Schalldämmung, ideal für laute Umgebungen.
- Optimaler Tragekomfort: Komprimierbarer Schaumstoff, der sich anpasst, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
- Nachhaltiges Design: 4 Jahre Lebensdauer ab Produktionsdatum.
- Attraktives Design: marmorierte Farben für einen Hauch von Originalität.
- Umweltfreundliche Lösung: Verpflichtung zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.
- Hoher Schutz: 35 dB (SNR) Schalldämmung, ideal für laute Umgebungen.
- Optimaler Tragekomfort: Komprimierbarer Schaumstoff, der sich anpasst, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
- Nachhaltiges Design: 4 Jahre Lebensdauer ab Produktionsdatum.
- Attraktives Design: marmorierte Farben für einen Hauch von Originalität.
- Umweltfreundliche Lösung: Verpflichtung zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.
Anwendungen
Die Spark Plugs Ohrstöpsel sind ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen wie Fabriken, Produktionsstätten und Baustellen, in denen hohe Lärmpegel herrschen können. Da sie leicht einzusetzen sind und einen längeren Tragekomfort bieten, eignen sie sich auch für Berufe, die den ganzen Tag über kontinuierlich getragen werden müssen, wie Maschinenbediener oder Bauarbeiter. Dieser Beutel ist für die Verwendung in PlugStation-Automaten vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 500 |
|---|---|
| Typ | nachfüllung |
| Globaler Dämmwert SNR | 35 dB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
573,84 € exkl. MwSt.
/ 8 Packungen
682,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std