MS4-LF Filter
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS4-LF-1/4-CRV
Rubix:441505
Hersteller:529397
EAN:4052568084967

Produktdetails :
Filter MS4-LF-1/4-CRV 5 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 325,19 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguß |
| Volumenstrom | 1300 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen