AMG350C-F04C Wasserabscheider

Umgebungstrockner

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AMG350C-F04C
Rubix:2204811
Hersteller:AMG350C-F04C
EAN:3618035577434
AMG350C-F04C Wasserabscheider

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit3 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AMG350C-F04C Wasserabscheider


Wasserabscheider
Abscheidegrad 99%
Nennvolumenstrom von 300 bis 12000 l/min (ANR)
Anschlussgröße 1/8 bis 2
Optionale automatische Entwässerung (N.C. oder N.O.).
AMG150C-550C/AMG650-850, Wasserabscheider, Neues Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x218x90 mm
Bruttogewicht875 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit3 µm
Typwater separator
Werkstoffdruckguss-aluminium (gehäuse)
Volumenstrom1500 l/min
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
204,75 exkl. MwSt.
/ Stück
243,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen