MS4-LF-1/4-CRM Filter

MS4-LF Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LF-1/4-CRM
Rubix:441503
Hersteller:529395
EAN:4052568084950
MS4-LF-1/4-CRM Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LF-1/4-CRM Filter


Filter MS4-LF-1/4-CRM 5 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x75x55 mm
Bruttogewicht307 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Volumenstrom1300 l/min
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck14 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
34,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen