AFM20-F02-A-X64 Mikrofilter

Filter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AFM20-F02-A-X64
Rubix:2182829
Hersteller:AFM20-F02-A-X64
EAN:3618035590242
AFM20-F02-A-X64 Mikrofilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AFM20-F02-A-X64 Mikrofilter


Modularer Nebelabscheider
Nennfiltrationsgrad 0,3 µm
Maximaler Durchfluss bis zu 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von 1/8 bis 1
Einfacher Austausch und geringerer Platzbedarf für die Wartung
Option zur automatischen Entleerung durch Schwimmer.
Die Druckluftfilter der Serie AFM-A in Modulbauweise sind eine kostengünstige, saubere Lösung, wenn ein Filter benötigt wird. Die Modulbauweise ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC. Die Serie ist optional in 3 Größen erhältlich und bietet ein breites Sortiment an Zubehör.

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit0,3 µm
Volumenstrom200 l/min
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
54,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage