Referenzen

SMC:AF20-F02-C-A
Rubix:2176672
Hersteller:AF20-F02-C-A
AF20-F02-C-A Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AF20-F02-C-A Filter


Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen. Die Serie ist in sechs Größenordnungen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x97x40 mm
Bruttogewicht223 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Typfiltr powietrza
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
24,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen