LFMA-D-MIDI-A Feinstfilter

LFMA Feinstfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMA-D-MIDI-A
Rubix:440661
Hersteller:192567
EAN:4052568014971
LFMA-D-MIDI-A Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMA-D-MIDI-A Feinstfilter


Feinstfilter LFMA-D-MIDI-A ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)220x60x90 mm
Bruttogewicht695 g
Filterfeinheit0,01 µm
Typmicro filter lfma-d-midi-a 192567
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindungsub-base
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
230,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
274,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage